Beli vibrasi meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Benetech Vibration Meter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Benetech Vibration Meter
    Deskripsi:
    Vibration Meter Benetech adalah alat ukur getaran yang biasanya digunakan pada mesin yang menghasilkan getaran pada penggunaannya. Dengan analisa getaran dapat diketahui kondisi, problem, dan kerusakan mesin.
    atribut:
    • Accuracy: ±5%
    • Displacement: 0.001 to 1.999mm
    • Power Supply: 9V Battery
  2. SANFIX Vibration Meter
    Mulai

    Rp9.299.900

    SANFIX Vibration Meter
    Deskripsi:
    A vibration meter is typically a portable device with a memory for storing measurements. Most vibration meter models feature a built-in data logger for collecting and recording vibration measurement data over time. In this way, vibration measurement data can be acquired with great precision.
    atribut:
    • Acceleration (m/s²): 0.1 to 199.9
    • Dimensions (mm): 72x35x145
    • Accuracy: ±5%
    • Velocity (mm/s): 0.1 to 199.9
    • Displacement: 0.001 1999.9mm P-P
    • LCD Display: 3 1/2 digits display
    • Power Supply: 9V Alkaline battery
    • Temperature Range (°C): -10 to 80
  3. Landtek Vibration Meter
    Mulai

    Rp6.199.900

    Landtek Vibration Meter
    Deskripsi:
    Vibration Meter Landtek digunakan untuk mengukur gerak periodik, untuk memeriksa ketidakseimbangan dan membelokkan bergerak mesin. Specifically dirancang untuk hadir mengukur berbagai getaran mekanis. sehingga untuk provde data untuk kontrol kualitas, waktu dan peralatan pemeliharaan dijalankan. Iuse kinerja tinggi percepatan meter, menyadari repetitiveness dan pengukuran akurat. Ini memiliki fungsi pengujian bantalan poros situasi.
  4. REED INSTRUMENTS Vibration Meter
    Mulai

    Rp19.999.900

    REED INSTRUMENTS Vibration Meter
    atribut:
    • UNSPSC: 41114624
    • Acceleration Range (ft/²): 656
    • Acceleration Range (g): 20.39
    • Acceleration Range (m/s2): 200
    • Accuracy: +/-(5% + 2 Digits)
    • Auto Power OFF: Yes
    • Battery Type: (6) AA
    • Bearing/Gear Check: Yes
    • Brand: REED INSTRUMENTS
    • Calibration Certificate: No
    • Data Hold: Yes
    • Display: LCD
    • Frequency Range (Hz-kHz): 10 to 1
    • Includes: Vibration Sensor with Cable, Magnetic Base, Hard Carrying Case, Batteries
    • Special Features: RMS, Peak Hold and Max/Min Record, Metric or Imperial Measurement Units
    • Temperature Range (°F): 14 to 140
    • Velocity: 0.5 to 199.9mm/s, 0.05 to 19.99cm/s, 0.02 to 7.87in/s
  5. KRISBOW Takometer Digital
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    KRISBOW Takometer Digital
    Deskripsi:
    Wide measurement range and high resolution40 readings memories Built-in laser pointer 5 digits LCD display
    atribut:
    • Contact Test Range (rpm): 2-20000
    • Dimensions (mm): 160x60x42
    • Accuracy (%): ± 0.05
    • Detecting Distance (mm): 50 to 500
    • Non Contact Test Range (rpm): 2 to 99999
    • Power Source (V): Battery 9
    • Resolution (rpm): 0.1 (2 to 9999.9), 1 (over 10000)
    • Sampling Time (s): 0.5 (over 120 rpm)
  6. Extech Vibration Meter
    Mulai

    Rp19.999.900

    Extech Vibration Meter
    atribut:
    • Display: LCD
  7. Smart Sensor Vibration Meter
    Mulai

    Rp5.099.900

    Smart Sensor Vibration Meter
    Deskripsi:
    Digunakan untuk mengukur periodic Motion, untuk memeriksa ketidakseimbangan dan membelokkan bergerak mesin. Dirancang khusus untuk hadir mengukur berbagai getaran mekanis. Sehingga memberikan data untuk kontrol kualitas, waktu berjalan dan peralatan pemeliharaan.
    atribut:
    • Acceleration Range (m/s²): 0.1-199.9
    • Accuracy: ±5%
    • Displacement: 0.001 to 1.999mm
  8. Lutron Vibration Meter
    Mulai

    Rp8.899.900

    Lutron Vibration Meter
    Deskripsi:
    Vibration Meter dari Lutron mengukur getaran mesin dalam parameter kecepatan, percepatan, dan perpindahan. Digunakan untuk prediksi kerusakan dan perawatan preventif peralatan industri.
    atribut:
    • Acceleration (m/s²): 200
    • Velocity (m/s): 0.5 to 199,9 mm/s.
  9. TEST PRODUCTS INTL. Vibration Meter
    Mulai

    Rp13.999.900

    TEST PRODUCTS INTL. Vibration Meter
    atribut:
    • UNSPSC: 41114624
    • Battery Type: (2) AA
    • Bearing/Gear Check: Yes
    • Brand: TEST PRODUCTS INTL.
    • Temperature Range (°F): 32 to 122
  10. KRISBOW Alat Ukur Getaran
    Mulai

    Rp23.999.900

    KRISBOW Alat Ukur Getaran
    atribut:
    • Transducer: 100 to 570
    • Measuring Range: 10 to 100
    • Display Screen: LCD, 320 x 200 pixels, with LED backlight
    • Life Battery: Work 20 hours continuously. Charging time 12 hours
    • Accuracy (mm): +/- 5%
    • Dimensions (mm): 171x78.5x28
    • Temperature Range (°С): 0 to 40
  11. RION Pocket Size Vibration Meter
    Mulai

    Rp87.999.900

    RION Pocket Size Vibration Meter
    Deskripsi:
    Pocket-size vibration meter with integrated accelerometer, Designed for quick and easy use in the field. Suitable for preventive maintenance of industrial equipment, on-site quality control, product development, etc.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 178x64x27
    • Applicable Standards: Chinese RoHS, CE marking
    • Type: Piezoelectric accelerometer (shear type)
    • Measurement Range: Acceleration 0.1 to 199.9 m/s2 EQ PEAK (RMS x √2) Velocity 0.1 to 199.9 mm/s RMS Displacement 0.001 to 1.999 mm EQ P-P (RMS x 2√2)
    • Measurement Accuracy (80 Hz): Between -10 ºC and +50 ºC, Outside of temperature range at left
    • Vibration Frequency Range: Acceleration 10 Hz to 1 kHz (LO) 1 kHz to 15 kHz (HI). Velocity 10 Hz to 1 kHz. Displacement 10 Hz to 1 kHz
    • Load Impedance (kΩ): Approx. 10 or higher
    • AC Output (V): Approx. ±2 PEAK
    • Power Supply: IEC R6 (size AA) batteries (alkaline / manganese or nickel-hydride rechargeable batteries) x 2
    • Current Consumption (mA): Approx. 35
    • Battery Life: About 50 h continuous use (at 25 ºC, with alkaline batteries)
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 178x64x27
    • Supplied Accessories: IEC R6 (size AA) alkaline batteries x 2, silicone rubber case x 1,Attachment S x 1
    • Output Impedance (ohm): Approx. 170
  12. MONARCH Vibration Meter Accessories
    Mulai

    Rp2.499.900

    MONARCH Vibration Meter Accessories
    atribut:
    • Brand: MONARCH
  13. TACO Hardware Laminates Layer PVC Woodgrain/Pattern
    Mulai

    Rp1.699.900

    TACO Hardware Laminates Layer PVC Woodgrain/Pattern
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.2 ±0.02
    • Width (mm): 1250 ± 5
    • Printing Width (%): ±1-5
    • Tensile Strength (MPa): 18
    • Vicat Softening Point (°C): 180-200
    • Density (g/cm³): 1.35-1.45
    • Form Stability: No visual change of gloss in elevated temperature of 120°C within 30 seconds
    • Gloss Level: +2.0 tolerance at 60° light angle
    • Hardness: 95-100 based on Shore A test
    • Light Stability: No change of appearance for at least 3years Pass (Interior use and under ideal condition)
    • Stain Resistance: No change of surface after 24hr exposure Pass (Juice, vinegar, neutrality cleaner)
    • Surface Defects: None or slight pin hole, flow mark or dark material
    • Thermostability Emboss: No change of emboss with 100 ± 5°C Glycerin for 30 second
  14. MONARCH Vibration Meter
    Mulai

    Rp46.999.900

    MONARCH Vibration Meter
    atribut:
    • UNSPSC: 41114108
    • Acceleration Range (g): 0.01 to 19.99
    • Battery Type: (2) AA
    • Bearing/Gear Check: Yes
    • Brand: MONARCH
    • Data Hold: Yes
    • Display: LCD
    • Frequency Range (kHz): 10 to 10
    • Includes: Accelerometer; Field Carrying Case and Instructions; Headphones; Magnetic Base; Stinger
    • Temperature Range (°C): -10 to 50
    • Temperature Range (°F): -14 to 122
    • Velocity (in/s): 0.01 to 19.99
    • Velocity (mm/s): 0.1 to 199.9
  15. TACO Hardware HPL Woodgrain Eco
    Mulai

    Rp169.900

    TACO Hardware HPL Woodgrain Eco
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.7
    • Dimensions (mm): 1220x2440
    • Resistance to Dry Heat: Min 2
    • Resistance to Surface Wear (Revs): ≥350 (400)
    • Resistance to Staining: Min 2
    • Immersion in Boiling Water (%): Max 19
    • Impact Resistance: No split
    • Resistance to Cigarette Burns: Slight change, no effect @120s
    • Surface Radiant: ≥600 no effect (180°C ±1°C)
    • Tensile Strength (MPa): Min 45 (Landscape); Min 45 (Potrait)
  16. SNDWAY Vibration Meter
    Mulai

    Rp1.799.900

    SNDWAY Vibration Meter
    Deskripsi:
    SNDWAY Vibration MeterDigunakan untuk mengukur getaran pada permukaan tertentu, bisa digunakan untuk pipa, lantai, dll.
  17. SHOWASOKKI Digital Vibration Meter
    Mulai

    Rp23.999.900

    SHOWASOKKI Digital Vibration Meter
    atribut:
    • Acceleration Frequency (Hz): 5 to 10k
    • Acceleration Measurement Range (m/s²): 0.01 to 199.9
    • Speed Frequency (Hz): 10 to 1k
    • Speed Measurement Range (m/s): 0.01 to 199.9
    • Vibration pickup: Piezoelectric type detector
    • Power Supply: AA battery x 2 (included)
    • Purpose of Use: Vibration measurement and maintenance of rotary machines such as pumps and motors. For monitoring the vibration testing machine. Inspection of Centrifuges.
  18. FLUKE IR Thermometer and Voltage Detector Kit
    Mulai

    Rp7.599.900

    FLUKE IR Thermometer and Voltage Detector Kit
    Deskripsi:
    The rugged Fluke 62 MAX+ IR thermometer teamed with the full featured T+PRO voltage continuity tester and the easy-to-use 1-AC-II non-contact voltage detector, has everything you need to solve problems quickly. Use the IR thermometer to test for overheating in electrical devices, next use the electrical test tools to learn more about the problem safely and conveniently.
  19. Taco Flooring Lantai Vinyl
    Mulai

    Rp799.900

    Taco Flooring Lantai Vinyl
    atribut:
    • Material: Vinyl
  20. PCE Instruments Human Vibration Meter with Hand-Arm & Whole Body Sensor
    Mulai

    Rp549.999.900

    PCE Instruments Human Vibration Meter with Hand-Arm & Whole Body Sensor
    atribut:
    • Measuring Range (mV): 1 & 10
    • Velocity (mm/s-in/s): 0.1-0.004
    • Sensor Sensibility (mV-m/s²): 0.8 - 120
    • Batteries Capacity (V): 3xAAA 1.5
    • Approx. Dimensions (inch): 4.9x2.6x1.1 (without connectors)
    • Acceleration (m/s²): 0.01-0.4
    • Noise Level (m/s²-in/s²): < 0.003-0.12
Daftar Harga vibrasi meter Terbaru March 2026
Benetech Vibration MeterRp2.399.900
SANFIX Vibration MeterRp9.299.900
Landtek Vibration MeterRp6.199.900
REED INSTRUMENTS Vibration MeterRp19.999.900
KRISBOW Takometer DigitalRp2.099.900
Extech Vibration MeterRp19.999.900
Smart Sensor Vibration MeterRp5.099.900
Lutron Vibration MeterRp8.899.900
TEST PRODUCTS INTL. Vibration MeterRp13.999.900
KRISBOW Alat Ukur GetaranRp23.999.900

Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)